Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7409218
Cod. Produttore
7409218
Cod. EAN
4012195867227

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 9
  • Uscita cavi: laterale
  • Adatta per pavimenti: lavaggio secco/umido
  • Tipo: cassetta livellabile
  • Serie: RKSN
  • Quantità consigliata: 36
  • Forma: quadrata
  • Modello: RKSN2 9 VS 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cassetta livellabile quadrata realizzata in acciaio inossidabile, progettata per garantire resistenza e durabilità. Ideale per ambienti asciutti, offre una singola linea di uscita conduttori. Le dimensioni compatte e la struttura robusta la rendono adatta per installazioni elettriche precise e sicure. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Tipologia

Quadrato

dimensione nominale

350 mm

numero di apparecchi incassabili

12

numero di scatole per apparecchi

3

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

244 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

Altezza della cassetta

105 mm

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

105 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

20 mm

Altezza di livellamento

105 ... 150 mm

Serie

RKSN

Produttore

Cassetta livellabile quadrata 243x243mm uscita cavo pavimenti