Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CARIV1
Cod. Produttore
RIV1
Cod. EAN
8006588027615

Informazioni di prodotto

RIVETTO MM.6.5 x17st
Descrizione del produttore: Rivetto di dimensioni 6.5 mm per fissaggi precisi e resistenti, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale durevole, garantisce un ancoraggio sicuro e stabile. Progettato per un montaggio semplice e rapido, è adatto a diverse superfici e componenti nel settore dell'impiantistica elettrica. La sua struttura consente una tenuta ottimale, assicurando affidabilità nel tempo.

forma della testa

Sfera piatta

diametro

6,5 mm

materiale della bussola

Plastica

lunghezza

14 mm

Materiale del perno

Plastica

Allargabile

Produttore

Rivetto 6,5 mm fissaggio resistente rapido per impianti elettrici