Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300072
Cod. Produttore
314300072
Cod. EAN
6941264073550

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rilevatore radio PIR
  • Modello: DS-PDPG12P-EG2-WE
  • Grado di protezione: Adatto a vari ambienti
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Sicurezza residenziale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità e resistenza
  • Serie: DS-PDPG
  • Funzione: Rilevazione movimento PIR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore radio PIR DS-PDPG12P-EG2-WE offre una combinazione di tecnologia avanzata e design pratico, ideale per applicazioni di sicurezza e monitoraggio. Questo dispositivo è progettato per rilevare movimenti attraverso un sistema di sensori passivi a infrarossi, garantendo un'ottima risposta e precisione. La sua compatibilità con diversi sistemi di sicurezza lo rende versatile e adatto a vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore assicura durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a un design che facilita il montaggio. Inoltre, il dispositivo è dotato di un grado di protezione che lo rende adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali. Con il DS-PDPG12P-EG2-WE, la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio è in buone mani, grazie a un sistema affidabile e innovativo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,5 mm

altezza

103 mm

profondità

48,5 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

raggio di sorveglianza

12 m

area di rilevazione

85,9 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore wireless doppia tecnologia PIR+vetro per sicurezza residenziale e commerciale