Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300119
Cod. Produttore
314300119
Cod. EAN
6941264072355

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rilevatore vetro
  • Compatibilità: Apple HomeKit
  • Compatibilità: Google Assistant
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Risposta: Rapida e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: DS-PDBG8-EG2-WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Acustico di Rottura Vetro HIK314300119 è un dispositivo innovativo progettato per garantire la sicurezza in ambienti domestici e aziendali. Questo rivelatore è compatibile con Apple HomeKit e Google Assistant, permettendo un'integrazione fluida con i sistemi di smart home. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a vari tipi di ambienti. La tecnologia avanzata del rivelatore garantisce una risposta rapida e affidabile in caso di rottura del vetro, fornendo una protezione essenziale contro furti e intrusioni. Con un design elegante e discreto, si adatta facilmente a qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo assicura durabilità e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. Un elemento fondamentale per chi cerca sicurezza e tranquillità.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

tipo di segnalazione

Rivelatore acustico di rottura vetro

raggio di sorveglianza

8 m

Adatto per vetro float

Adatto per vetro temperato

Adatto per vetro rinforzato

Adatto per vetro stratificato

Produttore

Rivelatore rottura vetro wireless compatibile Apple HomeKit Google Assistant per sicurezza casa e ufficio