Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01529.1
Cod. Produttore
01529.1
Cod. EAN
8007352556485

Informazioni di prodotto

Rivelatore presenza luminosità KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 91x91x45 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

91,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

91,5 mm

profondità

44,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20,7 mm

larghezza di montaggio

115,7 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

16 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

lunghezza di montaggio

20,7 mm

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento verticale

0 ... 180 GRADO

Produttore

Rivelatore presenza luminosità KNX infrarossi 360° soffitto regolabile 1-1000 Lux