Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01527
Cod. Produttore
01527
Cod. EAN
8007352556508

Informazioni di prodotto

Rivelatore pres. lum. cost. compatto KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell’illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 80x80x45 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

44,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28,7 mm

larghezza di montaggio

109,1 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10,5 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

lunghezza di montaggio

109,1 mm

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento verticale

0 ... 10 GRADO

Produttore

Rivelatore presenza luminosità costante compatto KNX 360° per controllo illuminazione e clima soffitto 80x80x45 mm