Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300188
Cod. Produttore
314300188
Cod. EAN
6931847124670

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR wireless da esterno con lente a tenda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio PIR DS-PDC10AM-EG2-WE di HIK è un dispositivo altamente innovativo progettato per garantire sicurezza e monitoraggio in ambienti sia residenziali che commerciali. Questo sensore di movimento utilizza la tecnologia a infrarossi passivi per rilevare la presenza di persone, attivando automaticamente il sistema di allerta. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo offre una protezione efficace contro le intemperie, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali avverse. La forma compatta e il design elegante lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica. Con un grado di protezione adeguato, il Rilevatore Radio PIR è ideale per l'uso in esterni, assicurando una sorveglianza continua e senza interruzioni.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

29,2 mm

altezza

134,4 mm

profondità

39,5 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

10 m

area di rilevazione

5 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

2 ... 3,5 m

Produttore

Rivelatore PIR wireless esterno lente a tenda sensore movimento infrarossi passivi sicurezza residenziale e commerciale