Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302402275
Cod. Produttore
302402275
Cod. EAN
6942160434599

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR wireless a tenda 15m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore radio PIR DS-PDC15-EG2-WE è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire la massima protezione degli ambienti. Questo sensore rileva il movimento attraverso la tecnologia a infrarossi passivi, assicurando un monitoraggio preciso e affidabile. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni residenziali e commerciali. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre il grado di protezione garantisce una resistenza ottimale alle condizioni atmosferiche. Il dispositivo è dotato di un sistema di rilevazione altamente sensibile, capace di attivarsi anche a piccole variazioni di temperatura, offrendo così una risposta rapida in caso di intrusione. Con prestazioni affidabili e una tecnologia all'avanguardia, il DS-PDC15-EG2-WE rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e tranquillità.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,4 mm

altezza

103 mm

profondità

48,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

6,3 GRADO

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

2,4 ... 3,6 m

Produttore

Rivelatore PIR wireless a tenda 15m sensore movimento infrarossi passivi sicurezza residenziale e commerciale