Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19850
Cod. Produttore
19850
Cod. EAN
8007352452145

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR KNX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Non trattato

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

lunghezza di montaggio

19,7 mm

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

Produttore

Rivelatore movimento infrarossi passivi KNX grigio 2 moduli per automazione edificio