Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MAB50R
Cod. Produttore
MAB50R
Cod. EAN
5018986430068

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rivelatore lineare fumo
  • Portata: 50 metri
  • Principio: Infrarossi
  • Installazione: Superficie o struttura
  • Protezione: Rilevamento preciso
  • Copertura: Ampia e affidabile
  • Serie: None
  • Uso: Sicurezza antincendio
Rivelatore lineare di fumo con portata fino a 50 metri, progettato per il montaggio su struttura. Utilizza la tecnologia a infrarosso per garantire un rilevamento preciso e affidabile del fumo in ambienti ampi, assicurando una protezione efficace contro gli incendi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio continuo e sensibile, con un design robusto e funzionale adatto a installazioni strutturali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il rivelatore lineare di fumo Z5MAB50R è un dispositivo progettato per garantire la massima sicurezza. Con una portata di 50 metri, offre una copertura ampia e affidabile. Questo rivelatore utilizza un principio attivo a infrarossi, assicurando un rilevamento preciso e tempestivo del fumo. La sua installazione è semplice, poiché è progettato per essere montato in superficie o nella struttura. Scegliere il Z5MAB50R significa optare per un sistema di sicurezza efficiente e innovativo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

210 mm

lunghezza

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

1106

Principio di funzionamento

Infrarosso

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

numero max. collegabile in rete

200

Produttore

Rivelatore lineare fumo 50m portata montaggio superficie