Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MAB100R
Cod. Produttore
MAB100R
Cod. EAN
5018986430617

Informazioni di prodotto

  • Portata rilevamento: 100 m
  • Tipo rilevatore: Lineare fumo
  • Principio attivo: Infrarossi
  • Montaggio: Superficie/Struttura
  • Protezione: Affidabile e precisa
  • Serie: None
Rivelatore lineare di fumo con portata fino a 100 metri, basato su tecnologia a infrarosso per un rilevamento preciso e affidabile. Progettato per il montaggio su struttura, garantisce elevate prestazioni nella rilevazione tempestiva di fumo in ambienti ampi, assicurando sicurezza e protezione avanzata. Il dispositivo combina innovazione e funzionalità per applicazioni elettriche dedicate al controllo antincendio. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il rivelatore lineare di fumo Z5MAB100R è progettato per garantire una protezione affidabile con una portata di 100 metri. Questo dispositivo, che utilizza un principio attivo a infrarossi, è ideale per il montaggio in superficie o all'interno della struttura. La sua tecnologia avanzata offre un rilevamento preciso e tempestivo, contribuendo a mantenere gli ambienti al sicuro. Scegli la qualità e l'efficacia del rivelatore Z5MAB100R per una sicurezza senza compromessi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

210 mm

lunghezza

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

1106

Principio di funzionamento

Infrarosso

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

numero max. collegabile in rete

200

Produttore

Rivelatore lineare fumo portata 100m montaggio superficie/interno