Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01740
Cod. Produttore
01740
Cod. EAN
8007352667280

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus rivel. IR tenda PET immune

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus IR a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a portata regolabile con lente fino a 2 m o 5 m, PET immune, funzione di antimascheramento, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, da esterno

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

155,7 mm

profondità

42,7 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

sistema radio

Produttore

Rivelatore IR tenda By-alarm Plus PET immune per porte finestre terrazzi esterno fino 5 m