Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Nero
larghezza
44,7 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
altezza
52,8 mm
profondità
36,9 mm
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
24,1 mm
larghezza di montaggio
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
10 m
Max. portata trasmissione laterale
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
altri sistemi bus
Altro
codice RAL (simile)
7021
lunghezza di montaggio
commutatore del modo di funzionamento
Tipo superficie
Opaco
luminosità di intervento regolabile
angolo di rilevamento verticale
0 ... 36 GRADO
angolo di rilevamento orizzontale
0 ... 112 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te