›

RIVELATORE IR KNX CANAPA

Cod. Rexel VI30575.C
Cod. Produttore 30575.C
Cod. EAN 8007352691766

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo sensore: Infrarossi passivi
  • Protocollo: KNX standard
  • Colore: Canapa
  • Serie: VI30575

Descrizione del prodotto

Rivelatore a infrarossi KNX con design in canapa, ideale per l'integrazione in sistemi domotici avanzati. Questo dispositivo garantisce un rilevamento preciso e affidabile dei movimenti, contribuendo all'efficienza energetica e al comfort ambientale. La tecnologia KNX assicura un controllo intelligente e personalizzabile, mentre il materiale in canapa conferisce un aspetto naturale e sostenibile, perfetto per ambienti moderni e attenti all'ecosostenibilità. Adatto a installazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità avanzate con un design innovativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

52,8 mm

profondità

36,9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24,1 mm

larghezza di montaggio

44,7 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

lunghezza di montaggio

52,8 mm

commutatore del modo di funzionamento

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

RIVELATORE IR KNX CANAPA