Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19850.B
Cod. Produttore
19850.B
Cod. EAN
8007352457867

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR KNX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

49 mm

profondità

37 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

19,7 mm

larghezza di montaggio

44,7 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

lunghezza di montaggio

49 mm

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

Produttore

Rivelatore IR KNX bianco 2 moduli movimento infrarossi passivi standard KNX