Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14850
Cod. Produttore
14850
Cod. EAN
8007352390256

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR KNX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Non trattato

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

lunghezza di montaggio

19 mm

Tipo superficie

Lucido

luminosità di intervento regolabile

Produttore

Rivelatore IR KNX bianco 2 moduli movimento infrarossi passivi per automazione edificio