Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30575.B
Cod. Produttore
30575.B
Cod. EAN
8007352691803

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: standard KNX
  • Colore: bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Rivelatore IR
  • Funzione: Rilevamento movimento
  • Serie: VI30575.B
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi incassato con sistema bus KNX, progettato per un controllo intelligente degli ambienti. Questo dispositivo garantisce un rilevamento preciso e affidabile dei movimenti, consentendo l'automazione di luci e sistemi elettrici. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi contesto abitativo o professionale, offrendo una soluzione efficiente per il risparmio energetico e il comfort. Ideale per installazioni a parete, assicura una gestione avanzata tramite protocollo KNX, senza l'utilizzo di sistemi radio o powernet. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

52,8 mm

profondità

36,9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24,1 mm

larghezza di montaggio

44,7 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

lunghezza di montaggio

52,8 mm

commutatore del modo di funzionamento

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

Produttore

Rivelatore movimento IR passivo KNX bianco 2 moduli