Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20486.N
Cod. Produttore
20486.N
Cod. EAN
8007352287556

Informazioni di prodotto

Il rivelatore IR domotico orientabile offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla possibilità di orientamento modulare
  • Risparmio di tempo nell’adeguamento del sensore alla zona di rilevamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con rilevazione precisa dei movimenti
  • Efficienza energetica ottimizzata grazie al sensore a infrarossi passivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile, Next - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,9 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 GRADO

Tensione d'esercizio

29 ... 29,01 V

Produttore

Rivelatore IR domotico orientabile sensore movimento infrarossi passivi Next 2 moduli