› Civile residenziale › Serie Civili

Rivelatore IR domotico Metal 2 moduli movimento infrarossi passivi

Cod. Rexel VI19485.M
Cod. Produttore 19485.M
Cod. EAN 8007352597297

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo sensore: Infrarossi passivi
  • Serie: Metal
  • Uso: Domotica
  • Installazione: Ad incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

26,2 mm

numero di canali

1

larghezza di montaggio

44,7 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

lunghezza di montaggio

49 mm

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

250 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

Rivelatore IR domotico Metal 2 moduli movimento infrarossi passivi