Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30475.C
Cod. Produttore
30475.C
Cod. EAN
8007352691728

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR domotico canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, canapa - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

52,8 mm

profondità

43,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30,8 mm

numero di canali

16

larghezza di montaggio

44,7 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

lunghezza di montaggio

52,8 mm

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

250 min

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

Produttore

Rivelatore IR domotico canapa 2 moduli movimento infrarossi passivi