Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Segnalatore di movimento
Protezione della superficie
Non trattato
numero di canali
1
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
10 m
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
altri sistemi bus
Altro
codice RAL (simile)
9003
lunghezza di montaggio
25,5 mm
Tipo superficie
Lucido
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
250 min
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
1,2 m
Min. profondità della presa per apparecchi
30 mm
angolo di rilevamento verticale
0 ... 36 GRADO
angolo di rilevamento orizzontale
0 ... 112 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te