Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16935.B
Cod. Produttore
16935.B
Cod. EAN
8007352241367

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR domotico bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

larghezza

49,8 mm

altezza

50,1 mm

profondità

43,8 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 GRADO

Tensione d'esercizio

29 ... 29,01 V

Produttore

Rivelatore IR domotico bianco 2 moduli per rilevazione movimento ambienti interni