Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20485.B
Cod. Produttore
20485.B
Cod. EAN
8007352313286

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di movimento ad infrarossi passivi VI20485.B offre soluzioni efficienti per l'automazione degli ambienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Compatibilità con sistemi bus per un'integrazione rapida
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico attivando luci solo quando necessario
  • Maggiore comfort con rilevazione precisa dei movimenti
  • Estetica pulita e discreta con finitura bianca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, bianco - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

26,5 mm

numero di canali

1

larghezza di montaggio

44,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

lunghezza di montaggio

49 mm

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

250 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

Produttore

Rivelatore IR domotico bianco 2 moduli per rilevamento movimento ambienti interni