Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
larghezza
44,7 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
altezza
52,8 mm
profondità
43,6 mm
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
30,8 mm
numero di canali
16
larghezza di montaggio
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
10 m
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
altri sistemi bus
Altro
codice RAL (simile)
9016
lunghezza di montaggio
Tipo superficie
Opaco
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
250 min
luminosità di intervento regolabile
angolo di rilevamento verticale
0 ... 36 GRADO
angolo di rilevamento orizzontale
0 ... 112 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te