› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rivelatore IR a tenda By-alarm Plus RF 868 MHz per protezione varchi e infissi interno bianco

Cod. Rexel VI03837
Cod. Produttore 03837
Cod. EAN 8007352708648

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore IR passivo
  • Protezione: a tenda su varchi
  • Collegamento: Radiofrequenza 868 MHz
  • Alimentazione: Batteria litio 3 V CR17450
  • Installazione: a parete da interno
  • Colore: Bianco
  • Serie: By-alarm Plus
  • Applicazioni: porte, finestre, corridoi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per protezione a tenda su varchi ed infissi quali porte, finestre, corridoi di passaggio e vetrate, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, installazione a parete da interno, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

35,2 mm

altezza

138,1 mm

profondità

34,3 mm

Rivelatore IR a tenda By-alarm Plus RF 868 MHz per protezione varchi e infissi interno bianco