Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01741
Cod. Produttore
01741
Cod. EAN
8007352767379

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus riv. IR 12+12m IP55 parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indipendente su ciascun lato (sinistro e destro), con antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita , alimentazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a parete da esterno

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

92,8 mm

altezza

200,7 mm

profondità

53 mm

Produttore

Rivelatore infrarossi passivi By-alarm Plus 12+12m IP55 per esterno parete