› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rivelatore Dual PIR wireless esterno IP resistente per sicurezza ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel HIK314300415
Cod. Produttore 314300415
Cod. EAN 6931847186029

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente: 20mA
  • Protezione: IP65
  • Rilevatore: Dual PIR
  • Copertura: ampia
  • Installazione: interna/esterna
  • Serie: DS-PDP18
  • Dimensioni: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-PDP18-HM-WE è un rilevatore di movimento dual PIR, progettato per garantire una sorveglianza affidabile e precisa in ambienti interni ed esterni. Questo dispositivo combina due sensori a infrarossi passivi, offrendo una copertura ampia e un'elevata sensibilità al movimento. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni in uffici, negozi e abitazioni. La sua tecnologia avanzata riduce al minimo i falsi allarmi, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. Con una robusta protezione IP, questo rilevatore è resistente alle condizioni atmosferiche, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La facilità di installazione e la versatilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza moderne e funzionali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

67,3 mm

altezza

141,6 mm

profondità

60 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

18 m

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

2,5 ... 3 m

Rivelatore Dual PIR wireless esterno IP resistente per sicurezza ambienti interni ed esterni