Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03835
Cod. Produttore
03835
Cod. EAN
8007352708594

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF rivelat. DT PET immune

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete, da interno, bianco

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

60,2 mm

altezza

120,5 mm

profondità

47,6 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

sistema radio

Tensione d'esercizio

0 ... 3 V

Produttore

Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde PET immune radiofrequenza 868 MHz interno parete bianco