Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48SE193KM
Cod. Produttore
48SE193KM
Cod. EAN
8023903376197

Informazioni di prodotto

RIV. ATEX GAS METANO PER 47CMZ001-47CPZ003

Documentazione tecnica

24Rivelatore catalitico ATEX di gas "Metano" con uscita, 4?20mA lineare a tre fili. Il rilevatore ? certificato antideflagrante e, normalmente viene collegato alle nostre centraline di rilevazione gas per centrali termiche. Articoli 47CMZ001/47CPZ003

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione per l’azionamento

DC

diametro

54 mm

tensione d’esercizio

24 V

altezza

185 mm

rileva il metano

Produttore

RIV. ATEX GAS METANO PER 47CMZ001-47CPZ003