› Canalizzazioni

RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W

DKC
Cod. Rexel S3RASRA045
Cod. Produttore RASRA045
Cod. EAN 8033603149663

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: Guida 35 mm EN 50022
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo resistenza: PTC autoregolante
  • Involucro: Alluminio anodizzato nero
  • Serie: S3RASRA
  • Uso: Anticondensa quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP20 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

larghezza

62 mm

altezza

138 mm

profondità

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

45 W

Potenza termica permanente a 10 °C

45 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W