Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEF800N
Cod. Produttore
QFEF800N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Carico max: 100 kg
  • Profondità utile: 800 mm
  • Larghezza utile: 435 mm
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Traforato: Sì
  • Serie: Quickfix

Documentazione tecnica

Ripiano fisso Quickfix di colore nero, realizzato in metallo traforato per garantire una migliore ventilazione delle apparecchiature. Progettato per il fissaggio semplice e veloce grazie a un sistema di alette che permette l’installazione senza l’uso di dadi o viti, riducendo i tempi di montaggio. Dimensioni compatte con profondità utile di 800 mm e larghezza di 430 mm, adatto per montanti da 19 pollici. Supporta un carico massimo di 100 kg, ideale per l’integrazione di apparecchiature pesanti non portabili in ambienti elettrici e di rete. La finitura RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e resistente. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente l'integrazione di apparecchiature pesanti non portabili. Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette presenti ai 4 angoli della le mensole si posizionano direttamente con un semplice click nel perforazioni dei montanti da 19”.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano Quickfix fisso nero 800mm per armadi rack LAN