Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEF400N
Cod. Produttore
QFEF400N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 44.45 mm
  • Larghezza utile: 435 mm
  • Profondità utile: 400 mm
  • Carico max: 100 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: Quickfix

Documentazione tecnica

Il ripiano Quickfix fisso nero da 400 mm è un componente in metallo progettato per l'installazione semplice e veloce in sistemi con montanti da 19 pollici. Grazie a un innovativo sistema di alette posizionate ai quattro angoli, il fissaggio avviene con un semplice click senza necessità di dadi a gabbia o viti, riducendo significativamente i tempi di montaggio. Il ripiano traforato garantisce una buona ventilazione ed è caratterizzato da una larghezza utile di 435 mm, una profondità utile di 400 mm e un'altezza di 44,45 mm. Il colore nero con finitura RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e resistente. Supporta un carico massimo di 100 kg, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e praticità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Risparmia tempo e guadagna in efficacia! Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette ai 4 angoli dei ripiani si posizionano direttamente nei fori dei montanti da 19'' con un semplice click.

colore

Nero

larghezza

435 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

400 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano QuickFix fisso nero 400mm per armadi rack LAN