Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEG400N
Cod. Produttore
QFEG400N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 44,45 mm
  • Larghezza utile: 410 mm
  • Profondità utile: 400 mm
  • Carico massimo: 35 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: Quickfix

Documentazione tecnica

Il ripiano Quickfix estribuito nero da 400 mm è un componente in metallo progettato per l'installazione rapida e semplice nei montanti da 19 pollici grazie a un innovativo sistema di fissaggio con alette ai quattro angoli che si agganciano con un semplice click, eliminando la necessità di dadi a gabbia o viti. Questo fondo scomparto traforato, dal colore nero RAL 9005, offre una larghezza utile di 410 mm, una profondità utile di 400 mm e un'altezza di 44,45 mm, garantendo una capacità di carico massima di 35 kg. È ideale per ottimizzare l'organizzazione degli spazi in ambito elettrico, combinando robustezza e praticità di montaggio. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Risparmia tempo e guadagna in efficacia! Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette ai 4 angoli dei ripiani si posizionano direttamente nei fori dei montanti da 19'' con un semplice click.

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

400 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

35 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano QuickFix estrib. nero 400mm per armadi rack LAN