Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG123SM1UN
Cod. Produttore
123SM1UN

Informazioni di prodotto

  • Formato: 10''
  • Altezza modulo: 1 U
  • Larghezza utile: 210 mm
  • Profondità utile: 155 mm
  • Carico consentito: 1 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: 123CONNE

Documentazione tecnica

Ripiano nero in metallo con formato da 10 pollici, progettato come fondo scomparto per l'integrazione di piccole attrezzature non rackable. Le dimensioni utili sono 210 mm di larghezza, 155 mm di profondità e 44,45 mm di altezza, con una capacità di carico massima di 1 kg. La finitura è di colore nero opaco (RAL 9005), privo di forature, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono robustezza e compattezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Nero

larghezza

210 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

155 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

1 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano nero 10" per armadi serie 123conne