Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779633
Cod. Produttore
095779633
Cod. EAN
8054684023680

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: G9/RP RIPIANO GRAFI 9 PROF.
  • Installazione: 2 Kit montanti G-../MT
  • Staffa: 1 kit G/SM o GH/SM
  • Include: 2 staffe per ripiani
  • Profondità: Selezionabile
  • Serie: G9/RP
  • Applicazione: Armadi modulari
  • Compatibilità: Basata su ingombro
Descrizione del produttore: Da installare utilizzando n°2 Kit montanti G-../MT (selezionati in base all’altezza d’ingombro) e n°1 kit staffe G/SM o GH/SM. Sono completi di n°2 staffe per applicazione ripiani. Da scegliere in base alla profondità dell’armadio.

colore

Grigio

larghezza

815 mm

Tipologia

Altro

altezza

225 mm

profondità

17 mm

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Ripiano G9/RP Grafi 9 profilo linea Conchiglia