Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775631
Cod. Produttore
095775631
Cod. EAN
8054684022393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: G5/RP RIPIANO GRAFI 5
  • Profondità: 330 mm
  • Montaggio: 2 Kit montanti G-../MT
  • Staffa: 1 kit staffe G/SM o GH/SM
  • Supporto: 2 staffe per ripiani
  • Applicazione: per armadio
  • Serie: G5
  • Tipo: Ripiano grafi
Descrizione del produttore: Da installare utilizzando n°2 Kit montanti G-../MT (selezionati in base all’altezza di ingombro) e n°1 kit staffe G/SM o GH/SM. Sono completi di n°2 staffe per applicazione ripiani. Da scegliere in base alla profondità dell’armadio.

colore

Grigio

larghezza

485 mm

Tipologia

Altro

altezza

225 mm

profondità

17 mm

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Ripiano G5/RP Grafi 5 profilo linea Conchiglia