Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSEF800N
Cod. Produttore
ALSEF800N
Cod. EAN
3700575926541

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza in te: 1U
  • Larghezza utile: 435 mm
  • Profondità utile: 800 mm
  • Carico consentito: 100 kg
  • Traforato: Sì
  • Materiale: metallo
  • Serie: 250

Documentazione tecnica

Ripiano fisso in metallo di colore nero, progettato per l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack. Il ripiano ha una larghezza utile di 435 mm, una profondità di 800 mm e un'altezza di 44,45 mm, con un formato standard da 19 pollici. È traforato per garantire una migliore ventilazione e ha una capacità massima di carico di 100 kg. Il colore corrisponde al codice RAL 9005, caratterizzato da una finitura resistente e adatta ad ambienti professionali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano fisso serie 250 nero profondità 800 mm per armadi rack LAN