Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770707
Cod. Produttore
095770707
Cod. EAN
8033603438286

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ripiano fisso
  • Profondità: 250 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Ingombro: 2 unità
  • Carico max: 25 kg
  • Accessori: Montaggio inclusi
  • Serie: G-R5RF250
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10, verniciata RAL 7035. Ingombro 2 unità - profondità ripiano 250mm - carico massimo 25kg. Fornito con accessori di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

480 mm

Tipologia

Altro

profondità

250 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

25 kg

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Ripiano fisso acciaio 2U 250mm profondità per armadi Rack19" serie GRAFI carico 25kg