Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFXT8050
Cod. Produttore
NSYFXT8050
Cod. EAN
3606480064531

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso 682x390

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Ripiano fisso per cassetta di L 800 x P 500 mm. Dimensioni ripiano: A 30 x L 682 x P 390 mm. Carico massimo: 150 kg.

esecuzione

fondo scomparto

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

390 mm

larghezza

682 mm

profondità totale per installazione in armadio

500 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

30 mm

max. capacità di carico

150

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM