Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEF600N
Cod. Produttore
QFEF600N

Informazioni di prodotto

  • Formato ("): 19
  • Profondità utile (mm): 600
  • Larghezza utile (mm): 435
  • Carico consentito (kg): 100
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero
  • Ral: 9005
  • Serie: GGM QFEF600N

Documentazione tecnica

Ripiano fisso in metallo di colore nero con profondità utile di 600 mm e larghezza di 435 mm, progettato per essere fissato facilmente e rapidamente grazie a un innovativo sistema di alette che si posizionano nei fori dei montanti da 19 pollici senza bisogno di dadi o viti. Traforato per garantire una migliore ventilazione, supporta un carico massimo di 100 kg. Le sue dimensioni compatte con altezza di 44,45 mm lo rendono ideale come fondo scomparto per soluzioni di cablaggio e installazioni elettriche, assicurando robustezza e praticità nell'uso professionale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Risparmia tempo e guadagna in efficacia! Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette ai 4 angoli dei ripiani si posizionano direttamente nei fori dei montanti da 19'' con un semplice click.

colore

Nero

larghezza

435 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano fisso 600mm nero per armadi rack LAN