Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03204.1U
Cod. Produttore
03204.1U
Cod. EAN
8007352276710

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso 19in 2u profondità 700 mm

Documentazione tecnica

Ripiano fisso da 19 pollici con altezza 2U e profondità 70 cm, progettato per l'installazione in armadi e rack standard. Realizzato in materiale resistente con finitura laccata di colore grigio, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie traforata favorisce una migliore ventilazione degli apparati installati, contribuendo al raffreddamento e alla gestione termica degli impianti elettrici. Ideale per supportare dispositivi e componenti elettrici in ambienti professionali, offre stabilità e sicurezza grazie alla sua struttura solida e al design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ripiano fisso 19 in profondità 700 mm - 2 unità rack

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

62 mm

profondità

705 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Ripiano fisso 19" 2U profondità 700 mm per armadi rack LAN