Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBF1U80P
Cod. Produttore
NSYBBF1U80P
Cod. EAN
3606480172434

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso 19" profondità 1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19. Ripiano in acciaio, vernice grigia RAL 7035, carico accettabile 100kg. Adatto per rack con profondità da 1.000mm, distanza tra ogni centro di fissaggio 658mm, regolabile in passi di 25mm. Questo ripiano è forato.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

430 mm

larghezza

50 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

800 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Ripiano fisso 19" profondità 1000