Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN11259
Cod. Produttore
NSYGT60
Cod. EAN
3606480172526

Informazioni di prodotto

Guide scorrevoli per profondità 800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Guida telescopica

altezza

645 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Guide scorrevoli per profondità 800