Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN11255
Cod. Produttore
NSYBBT1U60P
Cod. EAN
3606480172465

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" estraibile profondità 800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripiano telescopico fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici. Lamiera di acciaio, vernice grigia RAL 7035, supporta un carico di 45 kg. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm. La mensola è forata.

colore

Grigio

Tipologia

Fondo scomparto

profondità

800 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Ripiano 19" estraibile profondità 800 mm