Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPLM250
Cod. Produttore
ARPLM250

Informazioni di prodotto

RIPIANO FISSO 19 GRIGIO PROF.250MM

Documentazione tecnica

Ripiano fisso da 19 pollici di larghezza utile 440 mm, con profondità di 250 mm e altezza di 88,9 mm. Realizzato in metallo grigio RAL 7035, presenta una superficie traforata che consente una migliore ventilazione. Progettato come fondo scomparto, supporta un carico massimo fino a 20 kg, permettendo l’integrazione di piccole attrezzature non rackable. La struttura robusta garantisce stabilità e durata, ideale per applicazioni in ambito elettrico e di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Grigio

larghezza

440 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

88,9 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano fisso 19" grigio profondità 250mm per armadi rack

€ 20,36 x 1 pz.
(pz.)