Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALEF400G
Cod. Produttore
ALEF400G

Informazioni di prodotto

Ripiano 19'' fisso 1 U - 4 punti di fissaggio - prof 400 mm - grigio

Documentazione tecnica

Ripiano fisso 19" con altezza 1 U, realizzato in metallo di colore grigio RAL 7035. Progettato per l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack, presenta una profondità utile di 400 mm e una larghezza utile di 430 mm. Il ripiano è traforato per favorire la ventilazione e dispone di 4 punti di fissaggio per una maggiore stabilità. Supporta un carico massimo di 100 kg, garantendo robustezza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici e apparecchiature pesanti in ambienti tecnici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Grigio

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano fisso 19" 1U 400mm grigio per armadi rack