Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSOEF15UN
Cod. Produttore
SOEF15UN

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: fondo scomparto
  • Larghezza: 315 mm
  • Altezza: 66,67 mm
  • Profondità: 222 mm
  • Capacità carico max: 1 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero
  • Serie: GGM SOEF15UN

Documentazione tecnica

Ripiano fisso da 14 pollici con profondità di 222 mm, realizzato in metallo di colore nero (RAL 9005). Progettato come fondo scomparto, questo ripiano consente l’integrazione di piccole attrezzature non rackable all’interno di armadi o contenitori. Le dimensioni includono una larghezza di 315 mm e un’altezza di 66,67 mm, con una capacità massima di carico di 1 kg, garantendo robustezza e funzionalità per l’organizzazione di componenti elettrici e accessori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Nero

larghezza

315 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

66,67 mm

profondità

222 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

1 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano fisso 14" 1,5U 222mm nero per armadi rack LAN