Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGEG250
Cod. Produttore
EG250

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 2 U
  • Larghezza utile: 415 mm
  • Profondità utile: 250 mm
  • Carico massimo: 20 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: GGM EG250

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile in metallo di colore grigio RAL 7035, con profondità utile di 250 mm e larghezza di 415 mm. Progettato per l'integrazione di piccole attrezzature non rackable, presenta una superficie traforata per favorire la ventilazione. La struttura è robusta e consente una capacità di carico massima di 20 kg, garantendo stabilità e sicurezza durante l'uso. Altezza totale di 88,9 mm, formato standard da 19 pollici, ideale come fondo scomparto in ambienti elettrici e di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Grigio

larghezza

415 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

88,9 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano Estraibile P250mm Grigio per Armadi LAN