Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEG600N
Cod. Produttore
QFEG600N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza in te: 1 U
  • Larghezza utile: 410 mm
  • Profondità utile: 600 mm
  • Carico consentito: 35 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: GGM QFEG600N

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile in metallo di colore nero con finitura RAL 9005, progettato per un'installazione semplice e veloce grazie a un innovativo sistema di alette che si fissano direttamente nei fori dei montanti da 19 pollici senza necessità di dadi o viti. La struttura traforata consente una migliore ventilazione e gestione dei cavi, mentre le dimensioni compatte di 410 mm di larghezza utile e 600 mm di profondità utile lo rendono adatto per l'organizzazione di scomparti in armadi o rack. Il ripiano supporta un carico massimo di 35 kg, garantendo robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e di cablaggio. L'altezza del ripiano è di 44,45 mm, ideale per ottimizzare lo spazio interno mantenendo funzionalità e resistenza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Risparmia tempo e guadagna in efficacia! Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette ai 4 angoli dei ripiani si posizionano direttamente nei fori dei montanti da 19'' con un semplice click.

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

35 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano estraibile 600mm nero per armadi rack LAN