Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGQFEG800N
Cod. Produttore
QFEG800N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza in te: 1U
  • Larghezza utile: 410 mm
  • Profondità utile: 800 mm
  • Carico consentito: 35 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: FIX.RAP.1U P800

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile in metallo di colore nero progettato per il fissaggio rapido e semplice in montanti da 19 pollici. Ideale per l'integrazione di apparecchiature pesanti non portabili, si caratterizza per un sistema di alette che permette il montaggio senza l'uso di dadi a gabbia o viti, riducendo significativamente i tempi di installazione. Le dimensioni utili sono 410 mm di larghezza e 800 mm di profondità, con un'altezza di 44,45 mm e una capacità di carico massima di 35 kg. Il ripiano è traforato per garantire una migliore ventilazione e il colore nero corrisponde al codice RAL 9005. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente l'integrazione di apparecchiature pesanti non portabili. Progettato per essere fissato in modo semplice e veloce grazie ad un sistema di alette, abbiamo sviluppato questo nuovo sistema di fissaggio con l'obiettivo di facilitare l'installazione e ridurre i tempi di montaggio. Non servono dadi a gabbia o viti, le alette presenti ai 4 angoli della le mensole si posizionano direttamente con un semplice click nel perforazioni dei montanti da 19”.

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

35 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano estraibile 1U fissaggio rapido P800 per armadi rack LAN